トールユニット(H2350用)1.5型

トールユニット(H2350用)1.5型 - Panasonic(パナソニック)

取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。

付属品可動棚(樹脂製)×8枚、固定棚×1枚適合4VOC基準適合(木質建材)間口W×奥行D×高さH(mm)400×400(380)×1710収納量約17足取手サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆扉形式フラットタイプ内容量1セット
関連資料:(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12731576XQCE3T11FTUYソフトウォールナット
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731585XQCE3T11FTTYウォールナット
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731594XQCE3T11FTCYチェリー
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731610XQCE3T11FTRVグレージュアッシュ
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731619XQCE3T11FTEVイデアオーク
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731628XQCE3T11FTJYメープル
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731637XQCE3T11FTWYホワイトオーク
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731646XQCE3T11FTGYホワイトアッシュ
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731655XQCE3T11FTPYしっくいホワイト
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12731576XQCE3T11FTUY19460546XQCE4T11FTUYXQCE3T11FTUY 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460546玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731585XQCE3T11FTTY19460555XQCE4T11FTTYXQCE3T11FTTY 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460555玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731594XQCE3T11FTCY19460571XQCE4T11FTCYXQCE3T11FTCY 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460571玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731610XQCE3T11FTRV19460580XQCE4T11FTRVXQCE3T11FTRV 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460580玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731619XQCE3T11FTEV19460589XQCE4T11FTEVXQCE3T11FTEV 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460589玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731628XQCE3T11FTJY19460598XQCE4T11FTJYXQCE3T11FTJY 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460598玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731637XQCE3T11FTWY19460607XQCE4T11FTWYXQCE3T11FTWY 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460607玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731646XQCE3T11FTGY19460616XQCE4T11FTGYXQCE3T11FTGY 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460616玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731655XQCE3T11FTPY19460625XQCE4T11FTPYXQCE3T11FTPY 玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型 Panasonic(パナソニック) 19460625玄関収納コンポリア トールユニット(H1710) 1.5型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする