ストロングホールド
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質
PVC
伸び(%)
260
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、耐寒
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グレー
白
紫
緑
茶
赤
青
黄
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12731865
ST35-075-66BR
茶
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12731874
ST35-075-66BU
青
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12731890
ST35-075-66GR
緑
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12731899
ST35-075-66GY
グレー
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12731908
ST35-075-66OR
オレンジ
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12731917
ST35-075-66RD
赤
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
12731926
ST35-075-66VI
紫
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12731935
ST35-075-66WH
白
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12731944
ST35-075-66YL
黄
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
12731960
ST43-075-66BK
黒
19.1
20
0.18
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください