ストロングホールド
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質
PVC
伸び(%)
300
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、耐寒
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12731969
ST88-075-66BK
黒
19.1
20
0.21
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12731978
ST88-100-108BK
黒
25.4
33
0.21
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
12731987
ST88-150-66BK
黒
38.1
20
0.21
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12731996
ST88-200-66BK
黒
50.8
20
0.21
PVC
ゴム系
2.2N/10mm
-18~105
電気・電子用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください