DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
トカゲハイパー1.5
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途
ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様
両面補強
粒度
#36
厚さ(mm)
1.5
砥材
CZ
穴径(Φmm)
22
硬度
P
主要切断材料
ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
注意
※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
※トイシ側面の使用は、破損する恐れがありますのでおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12732005
-
125
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
12732014
-
150
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
12732030
-
180
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください