曜日別特売

スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚

スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 - SLIK(スリック)

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。
21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。
雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。

質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767450GXS6400
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする