曜日別特売

カメラグリップストラップR

カメラグリップストラップR - Kenko(ケンコートキナー)カメラグリップストラップR - Kenko(ケンコートキナー)カメラグリップストラップR - Kenko(ケンコートキナー)カメラグリップストラップR - Kenko(ケンコートキナー)カメラグリップストラップR - Kenko(ケンコートキナー)カメラグリップストラップR - Kenko(ケンコートキナー)

手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。
カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。
装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。
メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。

材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル)寸法(mm)クッションパッド:110×55質量(g)33台座寸法(mm)56×30×13ストラップ長(mm)240適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767608ST-GRP-R-BK
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする