ヒラハラ
サンプルケース
サンプルケースでメニューを見せて集客率UP
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
アクリルケース付属
色
ブラック
色(本体)
ブラック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
面板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12734498
44657
11.5
SP-55
横600×900×400
横850×縦270
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12734516
44656
21.5
SP-56
横850×970×450
横600×縦250
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12734577
44634
11
SP-72
横450×880×400
横450×縦250
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません