ツケレルン 1Wayピクトサイン

ツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベースツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベースツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベースツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベースツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベースツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベースツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベースツケレルン 1Wayピクトサイン - 西崎ベース

女子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。

用途女子トイレの場所表示看板に。セット内容落下防止用釘×4厚さ(mm)3取付け方法両面テープ(付属)表示内容女子トイレ内容量1個
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127361081way-0007-TWチークウッド160×100×20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127361171way-0007-RWローズウッド160×100×20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127361261way-0007-BK160×100×20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127361351way-0007-RE160×100×20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127361441way-0022-BK170×117×20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127361601way-0022-RE170×117×20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする