ツケレルン 1Wayピクトサイン
おしゃれな柄で縁取られた女子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途女子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
色赤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容女子トイレ
内容量1個
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |