曜日別特売

ファイヤーピット TOMOSHIBI 火鉢

ファイヤーピット TOMOSHIBI 火鉢 - チェーンストリーム

【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。

用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。付属品仕切り板、燃料槽、消火器具寸法(mm)上部直径120×下部直径80×高さ100質量(g)700内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20内容量1個
注意
※本製品の周辺には燃えやすいものを置かないでください。
※安定した床上または台上でご使用ください。また、燃料がこぼれても問題のない場所でご使用ください。
※使用中から使用後の熱が収まるまで、本製品のそばを離れないでください。
※屋内やテント内での使用時には、換気を十分に行うようにしてください。
※部屋のサイズによりますが、1~2時間おきの換気を推奨いたします。
※燃焼中の燃料補給は絶対に行わないでください。
※本体は高温になる場合がございます。完全に温度が下がったことを確認してから触れてください。
※屋内での使用時は、固形燃料をお勧めします。
※屋外での使用時は、風の強い時はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127377186300033659
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする