曜日別特売

メニュースタンド LD-204(LED内照式)

メニュースタンド LD-204(LED内照式) - ヒラハラメニュースタンド LD-204(LED内照式) - ヒラハラメニュースタンド LD-204(LED内照式) - ヒラハラ

メニューやポスターの掲示、用途に合わせてお使いください

用途メニューやポスター等の掲示に仕様LED内照式、広告面横差し、角度調節可質量(kg)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横590×1140×350面板寸法(mm)横350×縦510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12737955104238シルバー
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12737964104237ブラック
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12737980104239ホワイト
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする