ヒラハラ
メニュースタンド M-61
メニュー挿み込み式のメニュースタンドですです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面開閉式、角度調節可
質量(kg)
11
サイズ
A3
表示サイズ(mm)
有効:横485×縦360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横510×1100×320
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738034
044680
ブラック
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738050
044679
ホワイト
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません