ヒラハラ
メニュースタンド M-82(順番待ち記名台)
シンプルで使い勝手の良い、ロングセラーの記名台です
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面角度調節可、クリップ・ペンキーパー付
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横280×1090×280
面板寸法(mm)
(上部)横280×縦100、(下部)横280×縦350
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738156
044643
ブラック
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738165
104240
木目柄(プリント)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません