ヒラハラ
メニュースタンド
メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能です。
用途
メニューやポスター等の掲示に
内容量
1台
注意
※カードケースは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
表示サイズ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738174
044706
7
A3
有効:横421×縦285
横465×980×280
シルバー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738190
044708
7
A3
有効:横421×縦285
横465×980×280
ブラック
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738199
044707
7
A3
有効:横421×縦285
横465×980×280
ホワイト
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738208
044694
9.5
B3
有効:横510×縦365
横560×1030×320
シルバー
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738217
044696
9.5
B3
有効:横510×縦365
横560×1030×320
ブラック
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738226
044695
9.5
B3
有効:横510×縦365
横560×1030×320
ホワイト
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738235
044697
6.5
B4
有効:横369×縦246
横410×970×280
シルバー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738244
044699
6.5
B4
有効:横369×縦246
横410×970×280
ブラック
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738260
044698
6.5
B4
有効:横369×縦246
横410×970×280
ホワイト
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません