ヒラハラ
メニュースタンド ML-A2(LEDライト付)
大きなA2サイズをしっかりアピール!LEDで夜も明るく照らします
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し、角度調節可、LEDライト付
質量(kg)
11
サイズ
A2
表示サイズ(mm)
有効:横420×縦610
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横470×1200×380
面板寸法(mm)
横440×縦625
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738567
044685
シルバー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738576
044687
ブラック
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738585
044686
ホワイト
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません