曜日別特売

メニュースタンド ML-A3(LEDライト付)

メニュースタンド ML-A3(LEDライト付) - ヒラハラメニュースタンド ML-A3(LEDライト付) - ヒラハラメニュースタンド ML-A3(LEDライト付) - ヒラハラ

メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能、LEDで明るく照らします

用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面横差し、角度調節可、LEDライト付質量(kg)7.5サイズA3表示サイズ(mm)有効:横413×縦295コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横454×980×280面板寸法(mm)横437×縦310内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12738594044709シルバー
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738610044711ブラック
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738619044710ホワイト
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする