ヒラハラ
メニュースタンド MT-A3
A3縦サイズ対応のメニュースタンドです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面縦差し、角度調節可
質量(kg)
7
サイズ
A3
表示サイズ(mm)
有効:横295×縦413
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横340×1050×280
面板寸法(mm)
横310×縦437
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738655
044700
シルバー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738664
044702
ブラック
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12738680
044701
ホワイト
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません