ポータブル電源 1000 Pro

ポータブル電源 1000 Pro - Jackery(ジャクリ)

大人気のポータブル電源 1000がProにアップグレード。充電速度が従来モデルより76%向上。
最速1.8時間で、ソーラーパネル、コンセントを使って高速フル充電が可能になりました。
軽量コンパクト設計のため、キャンプや車中泊に持ち出して電化製品を動かすことができます。
さらに停電時には非常用電源としてもご活用いただけます。

出力
USB-A出力:Quick Charge 3.0, 5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 各ポート最大18W
USB-C出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 各ポート最大100W
シガーソケット:12V=10A
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、トランスジャック*2、取扱説明書幅(mm)340質量(kg)11.5高さ(mm)255使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)262定格出力(W)1000バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約2、シガーソケット×1:約12.5、 シガーソケット×2:約6、200Wソーラーパネル(別売り)×4枚:約1.8(天気次第)波形純正弦波保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)交流入力(50/60Hz)100V~、最大15A交流出力100V~ 50Hz/60Hz、 1ポート最大10A/1000W、3ポート合計1000W (瞬間最大2000W)入力ポート数12-17.5V=8A、2ポート電流制限16A;17.5-60V=11A、2ポート電流制限22A、合計800Wバッテリー容量(Wh)1002入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電*2/USB-C急速充電*2/シガーソケット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12738908JE-1000B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする