サンコー機材
タンバックル SK-0180 電気メッキ
吊バンド用の取付け金具です。
材質
電気メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12751350
3/8X25幅
50
1.6
11.5
18
25
オープン
¥73
¥
59
アウトレット
¥65
(税込)
当日出荷
残り10点です
12751359
3/8X32幅
51.5
2
12.5
18
32
オープン
取扱い終了
返品不可
12751368
1/2x32幅
60
2.3
15.5
18.5
32
オープン
取扱い終了
返品不可
12751377
3/8x38幅
62
2.6
15
20
38
オープン
取扱い終了
返品不可
12751386
1/2x38幅
62
2.6
15
20
38
オープン
取扱い終了
返品不可
12751395
3/8x50幅
80
3.2
21
30
50
オープン
取扱い終了
返品不可
12751404
1/2x50幅
80
3.2
21
30
50
オープン
取扱い終了
返品不可
12751420
5/8x50幅
88.5
3.2
21
31
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください