サンコー機材
VP・VU用吊バンド SK-0105 ステンレス製
塩ビ管(VP・VU)用提灯式吊バンドです。
用途
横引き配管を支持するバンドとして
材質
ステンレス
寸法d1(mm)
3/8
内容量
1個
注意
※125A以上は補強リブはありません。商品画像は電気メッキ品になります。ご注意ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12751937
13A
13A
18
オープン
取扱い終了
返品不可
12751946
16A
16A
22
オープン
取扱い終了
返品不可
12751955
20A
20A
26
オープン
取扱い終了
返品不可
12751964
25A
25A
32
オープン
取扱い終了
返品不可
12751980
30A
30A
38
オープン
取扱い終了
返品不可
12751989
40A
40A
48
オープン
取扱い終了
返品不可
12751998
50A
50A
60
オープン
取扱い終了
返品不可
12752007
65A
65A
76
オープン
取扱い終了
返品不可
12752016
75A
75A
89
オープン
取扱い終了
返品不可
12752025
100A
100A
114
オープン
取扱い終了
返品不可
12752034
125A
125A
140
オープン
取扱い終了
返品不可
12752050
150A
150A
165
オープン
取扱い終了
返品不可
12752059
200A
200A
216
オープン
取扱い終了
返品不可
12752068
250A
250A
267
オープン
取扱い終了
返品不可
12752077
300A
300A
318
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください