サンコー機材
キーロン管(VD)用吊バンド SK-0117 電気メッキ
外面被覆鋼管用の吊り金具です。
用途
横引き配管を支持するバンドとして
材質
電気メッキ
寸法B(mm)
25
寸法d1(mm)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12753495
20A
20A
31
オープン
¥219
¥
179
アウトレット
¥197
(税込)
当日出荷
残り5点です
12753486
15A
15A
25.7
オープン
取扱い終了
返品不可
12753504
25A
25A
37.8
オープン
取扱い終了
返品不可
12753520
32A
32A
46.3
オープン
取扱い終了
返品不可
12753529
40A
40A
52
オープン
取扱い終了
返品不可
12753538
50A
50A
64.1
オープン
取扱い終了
返品不可
12753547
65A
65A
79.9
オープン
取扱い終了
返品不可
12753556
80A
80A
92.7
オープン
取扱い終了
返品不可
12753565
100A
100A
118.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください