サンコー機材
フリーレベルベーススタンドセット(SGP・VP用)SK-2701 電気メッキ
用途は、SGP・VP・耐火二層管用のレベル調整バンドです。
材質
電気メッキ
寸法L(mm)
198
寸法P(mm)
118
寸法d(Φmm)
3/8
寸法P1(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12757345
フリーSGP・VP(32A~80A兼用)×120
フリー×120L
(h~H)32A:30~105、40A:33~102、50A:39~96、60A:47~88、80A:53~81
オープン
取扱い終了
返品不可
12757354
フリーSGP・VP(32A~80A兼用)×150
フリー×150L
(h~H)32A:30~135、40A:33~132、50A:39~126、60A:47~118、80A:53~111
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください