防振フリーレベルベーススタンドセット(SGP・VP用) SK-2711 電気メッキ

防振フリーレベルベーススタンドセット(SGP・VP用) SK-2711 電気メッキ - サンコー機材

用途は、SGP・VP・耐火二層管用のレベル調整バンドです。

材質電気メッキ寸法L(mm)198寸法P(mm)118寸法d(Φmm)3/8寸法P1(mm)180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12757467防振フリーSGP・VP(32A~80A兼用)×120防塵フリー×120L(h~H)32A:30~102、40A:33~99、50A:39~93、60A:47~85、80A:53~78
オープン
取扱い終了
返品不可
12757476防振フリーSGP・VP(32A~80A兼用)×150防振フリー×150L(h~H)32A:30~132、40A:33~129、50A:39~123、60A:47~115、80A:53~108
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする