HEADS(ヘッズ)
子ども用エプロン
可愛い動物たちのデザインされた子ども用エプロン。料理やお菓子づくりのお手伝いはエプロンをつけて楽しい気分で!汚れがついても拭き取りやすい、撥水加工を施した素材です。
仕様
撥水加工/片面デザイン
着丈(cm)
約50
素材
綿72%、PVC28%
身幅(cm)
約42
内容量
1枚
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
※洗濯不可
。
※汚れは中性洗剤で拭き取ってください。
※海外メーカー品の為、品切れの際は再入荷までお時間をいただきます。また、予告なく販売終了とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12763864
25694
ラスティ
RUSTY
¥1,470
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
12763880
26925
クリーチャー
CREATURES
¥1,470
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
12763889
26926
エルビス
ELVIS
¥1,470
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
12763898
27367
フラミンゴ
FLAMINGO
¥1,470
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください