マジックラタン

マジックラタン - 日本紐釦貿易マジックラタン - 日本紐釦貿易マジックラタン - 日本紐釦貿易マジックラタン - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)

マジックラタンは、軽量・柔らかい・編みやすい・水洗いが出来る、プラスチックが材料の新しいラタン風素材です。

材質プラスチック(重さ1mあたり:約4g)長さ(m)約50巻(※途中につなぎ目があります。予めご了承くださいませ。)寸法(幅W×厚さ)(mm)約2.8×約0.3内容量1巻(50m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12796220MLC35-A27グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
12796229MLC35-A26うす茶
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12796220
2025-02-20
用途: かご
卸売・小売業

一本に繋がっておらず、10本でした。
ならば、商品説明にそう買いてくれてれば!と思います。
途切れている旨は書かれていましたが、幾つか購入しても全て10本に分かれています。
商品のマジックラタン自体に問題は無いです。商品の説明に(タグの部分等にも)10本に分かれてるとメーカーが買いて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする