日本紐釦貿易
金属D型ハンドル
材質
鉄
入数
2本1組
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
線径(Φmm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12796579
SGM-DH100-AG
アンティークゴールド
5.5
外径:11×8.7、内径:10×7.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12796588
SGM-DH100-G
ゴールド
5.5
外径:11×8.7、内径:10×7.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12796606
SGM-DH125-AG
アンティークゴールド
5
外径:13.5×10、内径:12.5×9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
12796615
SGM-DH125-G
ゴールド
5
外径:13.5×10、内径:12.5×9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12796597
SGM-DH100-S
シルバー
5.5
外径:11×8.7、内径:10×7.6
オープン
取扱い終了
12796624
SGM-DH125-S
シルバー
5
外径:13.5×10、内径:12.5×9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください