日本紐釦貿易
洋裁用パールピン
材質
頭部:ポリエステル(p.p)針:鉄のニッケルメッキ
長さ(mm)
30
タイプ
MIX
入数
100本入
太さ(mm)
0.55
内容量
1個(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12798207
F1-70
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください