ジョー・プリンス竹下
ステンレス押板
用途
開き扉
付属品
M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質
ステンレス鋼板
タイプ
押板
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12794217
H-216-SUS
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください