アドテック
Power Delivery対応 GaN AC充電器/105W/USB Type-A×1 Type-C×2/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット
Power Delivery対応 GaN AC充電器/105W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。
付属品
Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本
色
ブラック
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12793535
APD-A105AC2-WP3-BK
105W
USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください