MIDIヒューズホルダー

MIDIヒューズホルダー - マリンテック

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダ
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
容量の大きいヒューズが使用可能
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
60Aヒューズ付き

付属品カバー、ケーブル調整用ライナー、MIDIヒューズ(60A)寸法(mm)50×40×30質量(g)90電圧(V)12/24/36/48ケーブル(最大)入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12712929MD-3 (60Aヒューズ付き)
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12712929MD-3 (60Aヒューズ付き)62569940MD-3MD-3 (60Aヒューズ付き) MIDIヒューズホルダー  60Aヒューズ付 マリンテック 62569940MIDIヒューズホルダー 60Aヒューズ付マリンテック1式
3,498
税込3,848
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする