【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】

【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 - TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 - TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 - TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 - TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 - TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 - TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 - TOSO

カット不要の伸縮カーテンレール
スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです
ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール

用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル内容量1ケース(5セット)
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※カーテンレール本体にぶら下がらないでください。
※レールを伸縮させる際に、端部でけがをしないよう気を付けてください。
※ネジ溝にあったドライバーをご使用ください。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12799440-ホワイト0.6~1.0
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12799449-ホワイト1.1~2.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12799458-ホワイト1.6~3.0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12799467-ホワイト2.0~4.0
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12799476-ブラウン0.6~1.0
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12799485-ブラウン1.1~2.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12799494-ブラウン1.6~3.0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12799510-ブラウン2.0~4.0
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする