曜日別特売

ブレイブレイン

ブレイブレイン - FUNAHASHIブレイブレイン - FUNAHASHIブレイブレイン - FUNAHASHIブレイブレイン - FUNAHASHIブレイブレイン - FUNAHASHIブレイブレイン - FUNAHASHIブレイブレイン - FUNAHASHIブレイブレイン - FUNAHASHI

レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定!
リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。
多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。

用途雨天時の作業全般に。質量(g)770(Lサイズ)混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)10000内容量1セット
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐水圧(mmH2O)
透湿度(g/m2)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12804568FS-1110SS1500010000イエロー/ブラック145~15068~7858~68
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804577FS-1110S1500010000イエロー/ブラック150~16076~8466~74
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804586FS-1110M1500010000イエロー/ブラック160~16584~9272~80
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804595FS-1110L1500010000イエロー/ブラック165~17090~9878~88
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804604FS-1110LL1500010000イエロー/ブラック170~17596~10486~96
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804620FS-11103L1500010000イエロー/ブラック175~180102~11094~104
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804629FS-11104L1500010000イエロー/ブラック180~185115~125105~115
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804638FS-11105L1500010000イエロー/ブラック185~190120~130110~120
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804647FS-11106L1500010000イエロー/ブラック190~195125~135115~125
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804656FS-11107L1500010000イエロー/ブラック195~200130~140120~130
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804665FS-1110BL1500010000イエロー/ブラック165~170120~130110~120
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804674FS-1110BLL1500010000イエロー/ブラック170~175130~140120~130
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804690FS-1110BEL1500010000イエロー/ブラック175~180140~150130~140
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804699FS-1110SS1500010000オレンジ/ブラック145~15068~7858~68
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804708FS-1110S1500010000オレンジ/ブラック150~16076~8466~74
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804717FS-1110M1500010000オレンジ/ブラック160~16584~9272~80
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804726FS-1110L1500010000オレンジ/ブラック165~17090~9878~88
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804735FS-1110LL1500010000オレンジ/ブラック170~17596~10486~96
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804744FS-11103L1500010000オレンジ/ブラック175~180102~11094~104
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804760FS-11104L1500010000オレンジ/ブラック180~185115~125105~115
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804769FS-11105L1500010000オレンジ/ブラック185~190120~130110~120
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804778FS-11106L1500010000オレンジ/ブラック190~195125~135115~125
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804787FS-11107L1500010000オレンジ/ブラック195~200130~140120~130
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804796FS-1110BL1500010000オレンジ/ブラック165~170120~130110~120
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804805FS-1110BLL1500010000オレンジ/ブラック170~175130~140120~130
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804814FS-1110BEL1500010000オレンジ/ブラック175~180140~150130~140
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804830FS-1110SS1500010000オレンジ/ネイビー145~15068~7858~68
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804839FS-1110S1500010000オレンジ/ネイビー150~16076~8466~74
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804848FS-1110M1500010000オレンジ/ネイビー160~16584~9272~80
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804857FS-1110L1500010000オレンジ/ネイビー165~17090~9878~88
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804866FS-1110LL1500010000オレンジ/ネイビー170~17596~10486~96
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804875FS-11103L1500010000オレンジ/ネイビー175~180102~11094~104
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804884FS-11104L1500010000オレンジ/ネイビー180~185115~125105~115
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804900FS-11105L1500010000オレンジ/ネイビー185~190120~130110~120
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804909FS-11106L1500010000オレンジ/ネイビー190~195125~135115~125
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804918FS-11107L1500010000オレンジ/ネイビー195~200130~140120~130
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804927FS-1110BL1500010000オレンジ/ネイビー165~170120~130110~120
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804936FS-1110BLL1500010000オレンジ/ネイビー170~175130~140120~130
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12804945FS-1110BEL1500010000オレンジ/ネイビー175~180140~150130~140
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする