FUNAHASHI
レイングローリー
多機能なスタンダードレインウェア!
背中の高輝度反射材で安全性を確保。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
パンツはボタンにより丈感を調節することができます。
サイズ展開 S~5L・BL(8サイズ展開)
用途
雨天時の作業全般に。
質量(g)
700(Lサイズ)
機能
上下総メッシュ/ビニールパノラマフード(取り外し可)/背面高輝度反射帯/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ調節/ジャケット裾ドローコード/パンツ丈ボタン調節、ファスナー開き/収納袋付き
材質(裏)
PUコーティング+ポリエステルメッシュ
材質(表)
ポリエステル
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
内容量
1セット
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12805024
FS-2500
ブルー
S
150~160
66~74
78~86
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805040
FS-2500
ブルー
M
160~165
72~80
84~92
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805049
FS-2500
ブルー
L
165~170
78~88
90~98
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805058
FS-2500
ブルー
LL
170~175
84~92
96~104
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805067
FS-2500
ブルー
3L
175~180
94~104
102~110
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805076
FS-2500
ブルー
4L
180~185
105~115
115~125
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805085
FS-2500
ブルー
5L
185~190
110~120
120~130
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805094
FS-2500
ブルー
BL
165~170
110~120
120~130
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805110
FS-2500
イエロー
S
150~160
66~74
78~86
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805119
FS-2500
イエロー
M
160~165
72~80
84~92
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805128
FS-2500
イエロー
L
165~170
78~88
90~98
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805137
FS-2500
イエロー
LL
170~175
84~92
96~104
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805146
FS-2500
イエロー
3L
175~180
94~104
102~110
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805155
FS-2500
イエロー
4L
180~185
105~115
115~125
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805164
FS-2500
イエロー
5L
185~190
110~120
120~130
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12805180
FS-2500
イエロー
BL
165~170
110~120
120~130
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください