曜日別特売

アレルフィルター(メンテナンス用)

アレルフィルター(メンテナンス用) - NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用) - NASTA(ナスタ)
(2件のレビュー)

スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。

仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年内容量1セット(5枚)
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12805740KS-FKAS8841Φ81
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12805749KS-FKAS8641Φ133
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12805749
2024-06-10
用途: マンションのメンテナンス時
その他業種

レジスター購入時、附属品として事前に購入しました。レジスターにはすでに装着されていますので、6か月後交換時から使用していきます。フィルターの効果は6か月後にわかると思います。

2025-04-02
用途: 住宅維持管理

純正部品である為、作りがしっかりしています。
消耗品なので、定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする