曜日別特売

屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)

屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。
アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。

仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター内容量1個
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
通気量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12805898KS-8840PRFKA-SGSU100(内径Φ100)(9.8Pa時)17
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12805907KS-8640PRFKA-SGキョーワ150(内径Φ152)(9.8Pa時)32
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする