NASTA(ナスタ)
屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
丸型レジスター
内容量
1個
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
通気量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12805959
KS-8803PRNFKA-#
SU100(内径Φ100)
(9.8Pa時)15
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
12805968
KS-8603PRNFKA-#
キョーワ150(内径Φ152)
(9.8Pa時)33.8
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください