曜日別特売

屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100

屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100 - NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100 - NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100 - NASTA(ナスタ)

プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。
プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。
キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。
摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。

仕様アレルフィルター付付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2内容量1個
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12805995KS-V2RA
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする