KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)

KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。

仕様水洗い:可能 材質ポリエステル(グリーン) 厚さ(mm)12 グリーン 交換目安半年 適合品番KS-8890PFA、KS-8890PFN 内容量1枚
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
※特殊な形状には取り付けできません。屋内換気口が、壁や天井から40mm以上離れていないと取り付けできない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12806117 KS-FKA8890
700
559
615 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする