ゼンシン
フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途
ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS316L
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
20
各種認証
日本水道協会認証登録品
内容量
1本
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12833864
Z-110
1100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
12833880
Z-110
1200
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
12833889
Z-110
1300
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
12833898
Z-110
1400
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
12833907
Z-110
1500
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
12833916
Z-110
1600
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
12833925
Z-110
1700
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
12833934
Z-110
1800
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
12833950
Z-110
1900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
12833959
Z-110
2000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください