裏ラバー スレイバー ブラック
これぞ世界のロングセラー、スレイバー。
高弾性高摩擦ラバーの代名詞といわれ、1967年に発売されると卓球そのものに大きな変化をもたらしました。その後長年にわたり世界中のプレーヤーに愛用され、多くのタイトルを獲得。スピードとスピン、放物線を描いて飛んでいく打球が特徴です。
色ブラック
タイプ裏ラバー
速度10
回転数8
スポンジ硬度38°
用具種別卓球ラバー
内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。