レインガード+ (プラス) B7 天綴じ

レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート レインガード+ (プラス) B7 天綴じ 日本ノート

耐水加工された紙表紙シリーズが登場
本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。
雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。
アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。
表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、
レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。

サイズB7変型 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:91×127 枚数60枚 穴数10 とじ具の種類Wリング(シルバー) 内容量1冊
注意
※表紙は耐水加工、本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。
※長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。
※耐水性のある筆記具のご使用をおすすめします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SW241NB 12809188
SW241NB 12809188
12809188 SW241NB B罫(6mm)×17行 通し罫 6 ネイビー
480
419
461 (税込)
4日以内出荷
SW241G 12809197
SW241G 12809197
12809197 SW241G 5mm 方眼罫 5 グリーン
480
419
461 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする