曜日別特売

レインガード+ (プラス) A7 天綴じ

レインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノートレインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノートレインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノートレインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノートレインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノートレインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノートレインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノートレインガード+ (プラス) A7 天綴じ - 日本ノート

耐水加工された紙表紙シリーズが登場
本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。
雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。
アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。
表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、
レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。

サイズA7質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)本文:70×120枚数60枚穴数7とじ具の種類Wリング(シルバー)内容量1冊
注意
※表紙は耐水加工、本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。
※長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。
※耐水性のある筆記具のご使用をおすすめします。
※サイズは正規JIS規格寸法ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12809206SW242NBB罫(6mm)×16行 通し罫6ネイビー
400
349
384(税込)
4日以内出荷
12809215SW242G5mm 方眼罫5グリーン
400
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする