日本ノート
College カレッジノート B6
寸法(幅W×高さH)(mm)
124×179
行数
21
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12809346
KTB6
B6
30枚
7mm罫 21行通し罫
7
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください