白色簡易帳簿 (事業所得用)

白色簡易帳簿 (事業所得用) 日本ノート

青色申告する人を手助けする簡易帳簿。
誰にでも記帳できる帳簿として開発されました。

仕様単式 サイズB5横型 寸法(幅W×高さH)(mm)257×182 枚数50 付録記帳練習用紙1枚 製本糸綴じ 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12810019 SIRO1(シロ1)
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする