屋外用混合器(CATV)

屋外用混合器(CATV) DXアンテナ

付属品防水キャップ×3、F-5接栓×3 質量(kg)0.17 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)51×87×47.6 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12810378 MBUC2S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする