フジクラ・ダイヤケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル
長さ(m)
50
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12810387
600V CV 3.5sq×3c
2.4
3.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12810396
600V CV 5.5sq×4c
3
5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12810405
600V CV-T 14sq
4.4
14
オープン
取扱い終了
返品不可
12810414
600V CV-T 8sq
3.6
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表