フジクラ・ダイヤケーブル
機器用ビニルコード
色
緑/黄
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12810554
KIV 0.75sq 緑/黄
1巻(200m)
200
0.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12810570
KIV 1.25sq 緑/黄
1巻(200m)
200
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
12810579
KIV 2sq 緑/黄
1巻(200m)
200
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12810588
KIV 3.5sq 緑/黄
1巻(100m)
100
3.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12810597
KIV 5.5sq 緑/黄
1巻(100m)
100
5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表