曜日別特売

マニホールドセット

マニホールドセット - JAPPYマニホールドセット - JAPPYマニホールドセット - JAPPY

エアコン設置やメンテの際、真空引きやガスチャージにご使用いただけます
室外機などに取り付けられるフック+マグネット付きストラップ
140mm×130mmのコンパクトサイズ
開閉状態が一目でわかるボールバルブ式
専用アルミケース付き
マグネット付きストラップで取り付け場所に困りません!

寸法(mm)マニホールド:140×130使用冷媒R410A、R32バルブボールバルブ方式ゲージ青(低圧)、赤(高圧)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12811796JMH-90S
31,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする