JAPPY
強制換気用U型ガラリ
仕様
水止め:なし
材質
ステンレス(SUS304)
種類
U型ガラリ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
表面仕上げ
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812006
UK-UZEV100MDJ
100
メタリックグレー
100
¥
5,080
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812015
UK-UZEV100MJ
100
メタリックグレー
100
¥
2,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812024
UK-UZEV100SDJ
100
ヘアライン
100
¥
5,080
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812040
UK-UZEV100SJ
100
ヘアライン
100
¥
2,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812049
UK-UZEV150MDJ
150
メタリックグレー
150
¥
8,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812058
UK-UZEV150MJ
150
メタリックグレー
150
¥
5,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812067
UK-UZEV150SDJ
150
ヘアライン
150
¥
8,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812076
UK-UZEV150SJ
150
ヘアライン
150
¥
5,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください