JAPPY
強制換気用丸型ガラリ
種類
丸型ガラリ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
呼び径(Φmm)
表面仕上げ
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812085
UK-GSZV100SDJ
ステンレス(SUS304)
100
ヘアライン
100
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812094
UK-GSZV100SJ
ステンレス(SUS304)
100
ヘアライン
100
¥
2,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812110
UK-GSZV150SDJ
ステンレス(SUS304)
150
ヘアライン
150
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812119
UK-GSZV150SJ
ステンレス(SUS304)
150
ヘアライン
150
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812128
UK-GZV100MDJ
差込口・ガラリ:ステンレス(SUS304)
100
メタリックグレー
100
¥
5,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812137
UK-GZV100MJ
差込口・ガラリ:ステンレス(SUS304)
100
メタリックグレー
100
¥
2,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812146
UK-GZV150MDJ
差込口・ガラリ:ステンレス(SUS304)
150
メタリックグレー
150
¥
9,170
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812155
UK-GZV150MJ
差込口・ガラリ:ステンレス(SUS304)
150
メタリックグレー
150
¥
5,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください